• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Lame de rechange 6 mm pour vis Phillips, Taille empreinte cruciforme: 0

Réf.: 659921 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
191 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre extérieur 6 mm
Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) PH0
Particularité, pour vis Phillips (PH) pointe noire
Type de produit douille tournevis
Matériau acier au chrome-vanadium; acier spécial / Alliage spécial
Surface avec chromage; nickelage
Longueur totale 160 mm
Transmission raccord à agrafes
Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH)
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 659921 0
EAN / GTIN 7610733220809
Réf. fabricant 215.PH 0

Description

Exécution:

Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659906 (jusqu’au cat. 53) / 659908 (jusqu’au cat. 53) / 659911 réf. 80; 250; 500 (jusqu’au cat. 48) / 659912 réf. 200; 500 / 659918 / 659956 réf. 200; 500 (jusqu’au cat. 55) / 659957 réf. 200; 500 (jusqu’au cat. 55) / 659958 réf. 200; 500 et assortiments de tournevis de montage 625441 / 667532 (jusqu’au cat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Remarque(s):

Autres lames de rechange, voir codes art. 659921659924.