Lame de rechange 6 mm pour vis 6 pans, Profil 6 pans: 5mm

Réf.: 659920 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil 6 pans (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture, pour vis à six pans creux 5 mm
Particularité, pour vis à six pans creux pointe noire
Type de produit douille tournevis
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; nickelage
Longueur totale 205 mm
Kit/assortiment non
Transmission indisponibilité
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 659920 5
EAN / GTIN 7610733201471
Réf. fabricant 215.D 5

Description

Exécution:

Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659906 (jusqu’au cat. 53) / 659908 (jusqu’au cat. 53) / 659911 réf. 80; 250; 500 (jusqu’au cat. 48) / 659912 réf. 200; 500 / 659918 / 659956 réf. 200; 500 (jusqu’au cat. 55) / 659957 réf. 200; 500 (jusqu’au cat. 55) / 659958 réf. 200; 500 et assortiments de tournevis de montage 625441 / 667532 (jusqu’au cat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Remarque(s):

Autres lames de rechange, voir codes art. 659921659924.