{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Couple maximal | 1 100 Nm | |
| Sens de serrage | Serrage à droite | |
| Précision de mesure du couple | ±1 %; ±2 % | |
| Certificat d'étalonnage | Déclaration de conformité fabricant | |
| Plage de mesure | 50 Nm - 1 100 Nm | |
| Largeur afficheur | 140 mm | |
| Hauteur afficheur | 120 mm | |
| Profondeur afficheur | 132,5 mm | |
| Poids | 3,5 kg | |
| Adaptateur carré | 3/4 pouce | |
| Six pans mâle | 27 mm | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
| Tension nominale | 100 V - 240 V | |
| Type de produit | Appareils de contrôle de couple |
| Référence article | 654471 1100 | |
| EAN / GTIN | 5060207566520 | |
| Réf. fabricant | 43530 |