Plate-forme sans trappe avec entretoises supplémentaires pour longueur d'échafaudage 1,8 m

Réf.: 27932
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Série -
Référence fabricant -
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur marron
Largeur montant 600 mm
Largeur surface de base 600 mm
Prof. surface de base 1 895 mm
Largeur plate-forme 600 mm
Profondeur plateforme 1 681 mm
Propriété repliable non
Type de produit Plates-formes de travail
exécution marchepied sans
Surface des marches sérigraphie sur bois
Matériau aluminium
à roulettes non

Identification et classification

Référence article 27932
EAN / GTIN 4031405279322
Réf. fabricant 027932
Article hors catalogue L90110 1070
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Plate-forme sans volet

Caractéristique(s):

  • Largeur: 600 mm
  • Hauteur : 100 mm
  • Longueur : 1895 mm
  • Matériau : Aluminium, bois
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Largeur de la plate-forme : 600 mm
  • Longueur de la plate-forme : 1681 mm