Jeu de clés à fourche / clés à œil à cliquet, dans une pochette enroulable Exécution courte, Nombre de clés: 5

Réf.: 614818 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de clés 5
Ouverture 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Angle d'ajustement 5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Emballage Pochette enroulable
Dim. ouvertures de clés métrique
Avec tête pivotante non
Cliquet réversible non
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 614818 5
EAN / GTIN 4045197297709
Réf. fabricant 614818 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Livraison:

1 clé de chaque 614816 dans les réf. 8; 10; 13; 16; 17.

Remarque(s):

Pochettes enroulables de rechange, voir 614835 / 614836.