Clé à fourche / clé à œil à cliquet Exécution courte, Ouverture: 8mm

Réf.: 614816 8
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
241 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 8 mm
Longueur de clé L 88 mm
Largeur mâchoires b 18 mm
Hauteur de mâchoire h1 5 mm
Hauteur de bague h2 7 mm
⌀ bague D 17,5 mm
Position de l'œil 0 degré
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 614816 8
EAN / GTIN 4045197298218
Réf. fabricant 614816 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.