Corona perforadora de metal duro Power Change Plus, Diámetro: 32mm

Número de artículo: 588760 32
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
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Diámetro (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

, INOX 380 min-1
, Acero 500 min-1
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Serie Power Change Plus
Diámetro del filo, mín. Dc min. 32 mm
Configurable no
Empleo con tipo de perforación Agujero pasante
empfohlene Drehzahl für INOX; Acero
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Corona de perforación
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 588760 32
EAN / GTIN 4059952536439
Número del fabricante 2608901958
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Esta sierra de corona perforadora combina las mejores características en una forma compacta: Es duradera, precisa y optimizada para trabajos de chapa metálica de alta calidad.

Ventaja:

  • Larga vida útil de la herramienta al cortar agujeros en acero inoxidable.
  • Vida útil excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch.
  • Dientes de carburo fino molido y afilado para una mayor fuerza y precisión.

Aplicación:

Para el procesamiento de chapas metálicas muy finas.

Nota:

Se necesita un adaptador de sujeción rápida Power Change Plus y una broca de puntear adecuada. Puede encontrarlos en nuestra eShop bajo los siguientes números de artículo: Adaptador de sujeción rápida Power Change Plus: n.° 589795 tam. 14-152 y n.° 589796 tam. 14-152, broca de puntear con muelle de expulsión: n.° 589805 tam. HSS-CO.