{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| , INOX | 380 min-1 | |
| , Oţel | 500 min-1 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Serie | Power Change Plus | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 32 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| empfohlene Drehzahl für | INOX; Oţel | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Dispozitiv de tăiat găuri | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 588760 32 | |
| EAN / GTIN | 4059952536439 | |
| Număr producător | 2608901958 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |