• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Disque abrasif double face (ZA) Filetage M14, ⌀ 125 mm, Grain: 40

Réf.: 566347 40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    5,18 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    4,32 € / 1 Unité
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Filetage: M14
  • Angle d'attaque recommandé: 3-5
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Zirconium (ZA)
Abréviation de l'abrasif ZA
Grain 40
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme Droit
⌀ disque 125 mm
Filetage M14
Angle d'attaque recommandé 3-5 degré
Optimisé pour le matériau INOX; Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disque double-face

Identification et classification

Référence article 566347 40
EAN / GTIN 4045197890566
Réf. fabricant 566347 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Bois
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disque abrasif innovant à revêtement abrasif double face de grains zirconium (ZA) et forme à la fois stable et très fine (3,5 mm). Meilleur contrôle pour les travaux de précision grâce aux perforations. Avec filetage M14 pour fixation directe d'une meuleuse d'angle, utilisation avec adaptateur 566348.

Utilisation:

Nombreuses possibilités d'utilisation, chanfreinage précis avec un faible angle d'attaque, meulage sur deux faces dans les espaces restreints en une seule opération, insertion dans les rainures.