Pack promotionnel 5 pièces, rouleau en tissu abrasif (A) robuste, haute flexibilité

Réf.: GG5569 150
Nouveau produit
Fixer le prix 5 unités (0,47 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 5 pc.
Longueur abrasif 50 000 mm
Degré de finesse type moyen
Liant résine et résine synthétique
Unité contenance pièce
Type de produit Rouleaux abrasifs
Abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 150 mesh
Pour matériau bois
Groupe de matières Métal

Identification et classification

Référence article GG5569 150
EAN / GTIN 4069515101264
Réf. fabricant GG5569 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toile en coton tissé dense, robuste et très souple (résistante à l'huile et au pétrole) avec grains de corindon normal (A) liés par résine entièrement synthétique et répartis uniformément. Ajustement optimal à la géométrie de la pièce. Capacité abrasive maximale et longue durée de vie.
Rouleau de rechange dans une boîte distributrice pratique avec fente pour une identification rapide du niveau de remplissage et languette coupante de haute qualité.
Correspond au code art. 556965.

Utilisation:

Idéales pour le métal. Conviennent également pour le travail du bois et de la peinture.