RM-SET18.000H6T-B-C20S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous débouchants.

Réf.: 4445256
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4445256
EAN / GTIN 7291075222630
Réf. fabricant 4445256
Article hors catalogue L24220 83

Description

Description:

Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 18 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 3.0, Longueur hors tout (OAL) 165 mm, Longueur utile (LU) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Diamètre coupant (DC) 18 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 17 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 3.0
  • Longueur hors tout (OAL) 165 mm
  • Longueur attachement (LS) 50 mm
  • Longueur utile (LU) 110 mm

Produits adaptés

Plaquettes