RM-SET18.000H6B-B-C20S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous borgnes.

Réf.: 4445281
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Embouts Philips

Identification et classification

Référence article 4445281
EAN / GTIN 7291075222883
Réf. fabricant 4445281
Article hors catalogue L24220 112

Description

Description:

Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 18 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 3.0, Longueur hors tout (OAL) 165 mm, Longueur utile (LU) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Diamètre coupant (DC) 18 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 17 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 3.0
  • Longueur hors tout (OAL) 165 mm
  • Longueur attachement (LS) 50 mm
  • Longueur utile (LU) 110 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous