{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | HEURE GMT | |
| Abrasifs | Corindon normal (A) | |
| Abréviation de l'abrasif | A | |
| Degré de finesse | grossier | |
| Longueur | 10 mm | |
| Hauteur | 10 mm | |
| Forme | Triangle (biais) | |
| Sommaire | 3 kg | |
| Type de produit | Corps abrasifs |
| Référence article | 501515 1010TA | |
| EAN / GTIN | 4069515040044 | |
| Réf. fabricant | 501515 1010TA | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |