Câble de connexion bidirectionnel avec touche de données, Type: D2

Réf.: 498941 D2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord Digimatic
Longueur 2 m
Type de produit Câbles de données

Identification et classification

Référence article 498941 D2
EAN / GTIN 4059192059200
Réf. fabricant 4102606
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Adapté(s) pour:

Micromètres 421318; 421328; 421602; 421681; 421683; 421685; 421687; 421321.
Comparateurs 434671; 434304; 434306; 434311; 434315; 434317; 434319; 434325; 434660; 434661.
Micromètres d’intérieur et micromètres d’intérieur rapides 428931428934.