Jeux de micromètres digitaux IP65 avec sortie de données, Plage de mesure: 0-100mm

Réf.: 421328 0-100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 117,00 € /pcs.
  • 208,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 3611
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 3611
Lecture commutable mm / pouce
Interface Port USB; Interface Digimatic
Indice de protection IP IP 65
Lecture 0,001 mm
Métrologie numérique
Nombre de micromètres 4
Nombre d'étalons de réglage 3
Emballage Boîte robuste
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Pile bouton
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 421328 0-100
EAN / GTIN 4059192058517
Réf. fabricant 4157015
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Micromètres 421318.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec étalons de réglage.