{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Millimess | |
| Norme | Norme usine | |
| Plage de mesure | ± 1 mm | |
| Lecture commutable | mm / pouce | |
| Lecture sélectionnable | 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Hauteur des chiffres | 11,5 mm | |
| Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) | ± (0,2 + 0,5 x L) µm | |
| Interface | Port USB; Interface Digimatic | |
| Indice de protection IP | IP 64 | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Force de mesure | 0,8 N - 1 N | |
| Précision de répétabilité fw | 0,1 µm | |
| Hystérésis fu | 0,3 µm | |
| Fonction de preset | oui | |
| Métrologie | numérique | |
| Fonction de mesure statique | oui | |
| Fonction de mesure dynamique | non | |
| Type de produit | Comparateurs de précision |
| Référence article | 434671 2000W | |
| EAN / GTIN | 4059192064303 | |
| Réf. fabricant | 4346700 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |