Digitale Bügelmessschraube IP65 mit Datenausgang, Messbereich: 0-25mm

Réf.: 421318 0-25
Prix par 1 Stück
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 18,75 € /pcs.
  • 29,20 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Messbereich (mm) Prix par 1 Stück (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
Serie Micromar 40 EWR
IP Schutzart IP65
Herstellerbezeichnung Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWR
Verpackung Etui; Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Durchmesser Messspindel 6,5 mm
Messspindel drehend oui
Parallelität der Messflächen 2 µm
Ebenheit der Messflächen 0,6 µm
Aussparungstiefe des Messbügels 24 mm
Isolierhandschutz oui
Ausführung Spindel geschliffen
mit Einstellmaß ja
Anzahl Einstellmaße 1 St.
Länge Einstellmaß 25 mm; 50 mm
Ablesung, Millimeter 0,001 mm
Ablesung Zoll, Zoll 0,0001 Zoll
Schnittstelle Digimatic; Digimatic; USB-Schnittstelle
Preset-Funktion oui
Ziffernhöhe 10 mm
Displaybeleuchtung non
Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
Umschaltung Relativ-/Absolutmessung oui
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Bügelmessschraube
Spindelsteigung 0,5 mm
Gefühlsratsche oui
Feststellung / Klemmhebel non
Einheit Ablesung Millimeter; Zoll
Messtechnik digital
Ausführung Messflächen runde Messflächen
Teilung Messtrommel 1/100 mm
Messflächen-Oberfläche hartmetallbestückt
Genauigkeit ± 2 µm
Fehlergrenze 2 µm
Messabweichung E MPE ±2 µm
Messkraft min. 5 N
Messkraft max. 10 N
Anzahl Messschrauben 1 St.
Länge gesamt 32 mm
Breite gesamt 9,5 mm
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max 25 mm
Norm Werksnorm
Prüfprotokoll non
Kalibrierbar oui
Inhalt Einzelteil

Identification et classification

Référence article 421318 0-25
EAN / GTIN 4059192058432
Réf. fabricant 4157000
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Ausführung:

Innovative Bügelmessschraube mit 10 mm großen Ziffern auf kontrastreichem Display. Praktische HOLD-Funktion zum Einfrieren des Messwerts für sicheres Ablesen. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messflächen aus Hartmetall. Vorgezogene Ratsche mit Schnelltrieb. Lackierter Stahlbügel mit Wärmeisolierung. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung an jeder beliebigen Position. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.
Durch eine komfortable Toleranzanzeige mit zusätzlichen Warngrenzen erkennt der Bediener, ob und wie das Werkstück in den Toleranzgrenzen liegt.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, 1 Einstellmaß ab Gr. 25-50.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498941.