Comparateur numérique à commande tactile lecture 0,0005 mm, Plage de mesure: 12,5mm

Réf.: 434306 12,5
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 20,40 € /pcs.
  • 25,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface USB; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 42
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Lecture commutable 0,0005 mm
Lecture commutable 0,00002 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,004 mm
Interface Interface USB; Port USB
Indice de protection IP IP 42
Force de mesure 0,65−0,90 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie numérique
⌀ corps max 58,4 mm
Epaisseur du boîtier 35,8 mm
Anneau au dos du comparateur non
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2450
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 434306 12,5
EAN / GTIN 4059192066734
Réf. fabricant 4337860
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Comparateur numérique avec très grand affichage numérique et affichage de tolérance intégré. Avec affichage gradué analogique indiquant les limites de tolérance.
Ecran en verre trempé avec touches de commande tactiles inusables, 3 valeurs PRESET, affichage LED couleur en fonction du mode de tolérance.
Spécialement conçu pour les micromètres d’intérieur et d’extérieur à 2 touches comparatifs qui permettent de déterminer un point de rebroussement (MAX / MIN).

Fonctionnement:

PRESET, tolérance, ABS (l’affichage peut être mis à zéro sans perdre la référence à PRESET), facteur (multiplicateur pour la course de mesure), fonction LOCK (verrouillage des touches du menu). Possibilité de transmission de données.
IP42: protection contre les chutes d’eau en oblique (gouttes d’eau), jusqu’à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR 2450.

Accessoire(s):

Câble de données 498941, bague antichoc et film de protection pour écran disponibles sur demande.