Aansluitkabel Bidirectioneel met gegevenstoets D2

Artikelnummer: 498941 D2
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting Digimatic
Lengte 2 m
Producttype Datakabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 498941 D2
EAN/GTIN 4059192059200
Nummer fabrikant 4102606

Omschrijving

T.b.v.:

Beugelschroefmaten nr. 421318; 421328; 421602; 421681; 421683; 421685; 421687; 421321.
Meetklokken nr. 434671.