Plate-forme de pesée, type IOC avec homologation, Plage de pesée maximale: 150kg

Réf.: 479608 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 301,00 € /pcs.
  • 175,50 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (kg) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP65
Référence fabricant Typ IOC
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Hauteur totale 120 mm
Largeur boîtier 268 mm
Profondeur boîtier 115 mm
Forme plateau de pesée aspect anguleux
Largeur plateau de pesée 500 mm
Profondeur plateau de pesée 400 mm
Matériau plateau Acier inoxydable
Avec unité d’affichage, oui
Hauteur unité d’affichage 80 mm
Largeur unité d’affichage 268 mm
Profondeur unité d’affichage 115 mm
Plage de pesée min. (kilogrammes) 0 kg
Plage de pesée max. (kilogrammes) 150 kg
Lisibilité (kilogrammes) 0,02 kg
Répétabilité (kilogrammes) 0,05 kg
Hauteur des chiffres 24 mm
Interface RS 232 C
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit plate-forme de pesée
Unité plage de pesée kilogramme
Temps de montée 2 s
Métrologie numérique
Température de fonctionnement min. -10 °C
Température de fonctionnement max. 40 °C
Poids 5,2 kg
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article 479608 150
EAN / GTIN 4045761207196
Réf. fabricant IOC 100K-2M
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Exécution:

  • Plate-forme de pesée robuste en acier inoxydable utilisable comme balance pour colis, industrielle et compteuse.
  • Balance à double plage avec commutation automatique de la lecture (lecture plus précise dans la moitié inférieure de la plage de pesée).
  • Afficheur avec hauteur de chiffre de 24 mm, indépendant de la plate-forme; réglage et montage à l’aide d’un câble flexible.
  • Grande mobilité grâce au fonctionnement sur batterie en option et à la construction compacte.
  • Un signal visuel et sonore indique le portionnage, le dosage ou le tri dans la plage de tolérances.
  • Détermination du pourcentage: permet la pesée en fonction d’une valeur prédéfinie (100%) et le relevé des écarts à partir de cette valeur de consigne.
  • Quantité: saisie rapide de grandes quantités grâce à la fonction de comptage simple. Quantité de référence au choix 5, 10, 25, 50 pièces.
  • Programme de réglage CAL : pour le réglage de la précision (poids de contrôle nécessaire disponible sur demande).

Plate-forme de pesée avec homologation (possibilité de commander l’étalonnage en option sous le code art. 479609.) Les nombreuses interfaces de données (en option) permettent une transmission aisée des données de pesage. Formule disponible en option: Mémoire séparée pour la tare et les éléments à réceptionner (total net).

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec adaptateur secteur, pied et fixation murale, capot de protection.

Accessoire(s):

Etalonnage 479609 réf. 300

Remarque(s):

Pour un étalonnage adéquat, il est nécessaire de connaître le lieu d'installation de la balance. Commander l'étalonnage 479609 et indiquer le lieu d'installation.