Balance compteuse, type CXB, Plage de pesée maximale: 30kg

Réf.: 479540 30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 81,40 € /pcs.
  • 92,60 € /pcs.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (kg) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

AC supply voltage 230 V
Mains frequency 50 Hz
Number of rechargeable batteries contained 1 pcs.
Replaceable rechargeable battery oui
Operating time 200 h
Charging time per battery 8 h
Manufacturer’s designation CXB
ESD protected area (EPA) yes
Power supply battery-powered; mains-powered
Overall height 110 mm
Overall width 300 mm
Overall depth 330 mm
Body width 300 mm
Body depth 330 mm
Weighing plate shape rectangular
Weighing plate width 300 mm
Weighing plate depth 225 mm
Material of weighing plate stainless steel (INOX)
Including display unit yes
Min. weighing range 10 g
Min. weighing range 0 kg
Max. weighing range 30 kg
Readability 2 g
Repeatability 2 g
Linearity ± 4 g
Height of numerals 18 mm
Display backlit oui
Type of product counting scales
Unit Weighing Range Gramm; kilogram
Settling time 2 s
Measurement technology digital
Min. operating temperature -10 °C
Max. operating temperature 40 °C
Weight 4 kg
Can be calibrated oui

Identification et classification

Référence article 479540 30
EAN / GTIN 4045761085473
Réf. fabricant CXB 30K2
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Exécution:

  • Balances compteuses précises avec optimisation automatique des références (amélioration progressive de la moyenne du poids des pièces).
  • Nombre de pièces ou poids-cible programmable avec signal acoustique.
  • Mémorisation du comptage totalisé pour cumul des pièces de comptage identiques en pièces totales et poids total.
  • Nombre de pièces de référence ou poids de référence sélectionnable.
  • Fonctionnement sur piles ou sur secteur.
  • Programme de réglage CAL: pour le réglage de la précision (poids d'ajustage externe nécessaire disponible sur demande).
  • Commutation de l'affichage pièce / poids.

Grâce à la protection ESD intégrée, convient pour la pesée de pièces en plastique.

Livraison:

Avec adaptateur secteur 230 V/50 Hz, batterie, capot de protection.