{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Tension | 230 V | |
| Fréquence secteur | 50 Hz | |
| Nombre de batteries incluses | 1 pc. | |
| Batterie remplaçable | oui | |
| Durée de fonctionnement | 200 h | |
| Durée de charge par batterie | 8 h | |
| Référence fabricant | CXB | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie; fonctionnement sur secteur | |
| Hauteur totale | 110 mm | |
| Largeur totale | 300 mm | |
| Profondeur totale | 330 mm | |
| Largeur boîtier | 300 mm | |
| Profondeur boîtier | 330 mm | |
| Forme plateau de pesée | aspect anguleux | |
| Largeur plateau de pesée | 300 mm | |
| Profondeur plateau de pesée | 225 mm | |
| Matériau plateau | Acier inoxydable | |
| Avec unité d’affichage, | oui | |
| Plage de pesée min. | 5 g | |
| Plage de pesée min. | 0 kg | |
| Plage de pesée max. | 15 kg | |
| Lisibilité | 1 g | |
| Répétabilité | 1 g | |
| Linéarité ± | 2 g | |
| Hauteur des chiffres | 18 mm | |
| Affichage avec rétroéclairage | oui | |
| Type de produit | balance compteuse | |
| Unité plage de pesée | Gramm; kilogramme | |
| Temps de montée | 2 s | |
| Métrologie | numérique | |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C | |
| Température de fonctionnement max. | 40 °C | |
| Poids | 4 kg | |
| Etalonnable | oui |
| Référence article | 479540 15 | |
| EAN / GTIN | 4045761085466 | |
| Réf. fabricant | CXB 15K1 | |
| Fabricant/personne responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |