Sonde CO2, Type: CO2

Réf.: 474157 CO2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,04 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 54
  • Interface: Port USB; Interface Bluetooth®

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0 ppm - 10 000 ppm
Erreur admissible ±(50 ppm + 3% de la valeur mesurée) (0 à 5000 ppm); ±(100 ppm + 5% de la valeur mesurée) (5001 à 10000 ppm)
Résolution 1 ppm
Indice de protection IP IP 54
Plage de mesure température 0 °C - 50 °C
Erreur admissible température ±0,5 °C
Résolution température (0 − 50 °C) 0,1 °C
Plage de mesure humidité relative 5 % - 95 %
Erreur admissible humidité relative ±3% RH (10 à 35% RH); ±2% RH (35 à 65% RH); ±3% RH (65 à 90% RH); ±3% rF (plage de mesure restante); ±0,06% rF/K (0 à + 50 °C)
Résolution humidité 0,1 %
Plage de mesure pression 700 hPa - 1 100 hPa
Erreur admissible pression absolue ±3 hPa
Résolution pression absolue 0,1 hPa
Longueur 295 mm
Largeur 50 mm
Hauteur 40 mm
Température de fonctionnement -5 °C - 50 °C
Longueur sonde 130 mm
⌀ sonde 30 mm
Température de stockage -20 à +60 °C °C
Poids 195 g
Portée radio 20 m
Durée de vie des piles 21,5 h
Interface Port USB; Interface Bluetooth®
Type de produit Sondes CO2

Identification et classification

Référence article 474157 CO2
EAN / GTIN 4029547019074
Réf. fabricant 0632 1551
Fabricant/personne responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Description

Exécution:

Sonde pour appareil multifonction testo (à commander séparément) permettant d’évaluer la concentration de CO2, l’humidité de l’air et la température de l’air. La température de bulbe humide, le point de rosée et l’humidité absolue sont également calculés.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Adapté(s) pour:

Code art. 474141 réf. 440.

Livraison:

Sonde CO2 avec Bluetooth® et capteur de température, d’humidité et de pression absolue (composée d’une tête de sonde CO2 et d’une poignée Bluetooth); 4× piles Mignon AA, support de table et certificat d’étalonnage.

Remarque(s):

Ne pas utiliser la sonde dans une atmosphère humide.