Multimètre, Type d'appareil: 960

Réf.: 473320 960
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 80,00 € /pcs.
  • 86,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
730 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'appareil Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Portée de l'affichage 4 000
Affichage avec rétroéclairage oui
Précision de base 1 %
Indice de protection IP IP 67
Contrôle sonore de la continuité oui
Contrôle de diodes oui
Procédé de mesure TRUE RMS (AC)
Touche de maintien de valeur oui
Eclairage des points de mesure oui
Arrêt automatique oui
Tension alternative c.a. 1 mV − 600 V
Tension continue c.c. 0,1 mV − 600 V
Courant alternatif c.a. 0,1 µA − 10 A
Courant continu c.c. 0,1 µA − 10 A
Résistance 0,1 Ω − 40 MΩ
Capacité 0,01 nF − 4000 µF
Fréquence 0,01 Hz − 10 kHz
Catégorie de surtension CAT III 600 V ; CAT II 1000 V
Alimentation 2x 081556 réf. LR3
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081551 LR3
Type de produit Multimètres

Identification et classification

Référence article 473320 960
EAN / GTIN 4045197838759
Réf. fabricant 473320 960
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Boîtier bimatière ergonomique avec revêtement en caoutchouc. Grand affichage numérique facilement lisible avec rétroéclairage commutable. Appareils de mesure à sélection automatique de plage. Tous les appareils avec fixation des pointes de contact au dos pour une utilisation à une main, avec support.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Appareils de mesure numériques dotés de nombreuses fonctions.

Norme:

CEI / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Livraison:

Avec piles (réf. 960 2 piles, réf. 9917 1 pile), câbles de mesure 473328 réf. 2.