Câbles de mesure, ⌀ pointes de mesure: 2mm

Réf.: 473328 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
251 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pointes de mesure 2 mm
⌀ câble de mesure 4 mm
Longueur câble 1 m
Catégorie de surtension CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (avec capuchons de protection); CAT II 1000 V (sans capuchons de protection)
Type de produit Câbles de mesure

Identification et classification

Référence article 473328 2
EAN / GTIN 4045197597946
Réf. fabricant 473328 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Câbles de mesure 2 pc., rouge / noir, ⌀ câble de mesure = 4 mm.
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (avec capuchons de protection), CAT II 1000 V (sans capuchons de protection).

Norme:

CEI / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Adapté(s) pour:

Multimètres numériques 473320 réf. 960 et 9917.