• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Pince ampèremétrique numérique, Référence fabricant: CMP2

Réf.: 473305 CMP2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 97,60 € /pcs.
  • 104,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Portée de l'affichage 4 200
Précision de base 2 %
Procédé de mesure TRUE RMS
Fonction de mémorisation HOLD
Courant alternatif c.a. 10 mA − 400 A
Courant continu c.c. 10 mA − 400 A
Ouverture de pince maximale 23 mm
Catégorie de surtension CAT III 600 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Alimentation 2× 081561 LR3
Type de produit Pinces ampèremétriques

Identification et classification

Référence article 473305 CMP2
EAN / GTIN 4014651446793
Réf. fabricant 044679
Fabricant/personne responsable BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Description

Exécution:

Boîtier en plastique robuste et ergonomique avec écran LCD rétroéclairé. Mesure sûre du courant alternatif et continu sans ouverture du circuit électrique. Calcul des valeurs mesurées/maximales, mesure relative.

Utilisation:

Appareils de mesure numériques pour de nombreuses applications. Offrent une sécurité élevée et d’autres fonctions supplémentaires.
Résolution maximale de 10 mA c.a. dans la plage de mesure 40 A. Le capteur de tension intégré (NCV) signale des tensions de phase sans contact et des ruptures de câble (signalisation visuelle/sonore). Mesure de courant d'appel (INRUSH), filtre passe-bas (LPF), fonction ZERO.

Norme:

CEI / EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Livraison:

Avec piles, câbles de mesure, trousse de protection compacte, mode d’emploi.