Mètre-ruban, Longueur ruban: 2m

Réf.: 461900 2
Prix par 1 Unité (5,98 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 13,10 € /pcs.
  • 56,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
749 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: CE II

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Longueur ruban 2 m
Largeur de bande 13 mm
Longueur boîtier 62 mm
Largeur boîtier 26 mm
Hauteur boîtier 59 mm
Type de produit Mètre-ruban de poche

Identification et classification

Référence article 461900 2
EAN / GTIN 4045197949257
Réf. fabricant 461900 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mètre-ruban particulièrement de haute qualité avec un boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre et retour de ruban automatique.
Pour une prise aisée, les surfaces de contact et le bouton d’arrêt sont pourvus d’un revêtement bimatière en Haptoprene.
Les paliers avec Téflon assurent un glissement en douceur et un fonctionnement extrêmement aisé.
L’amortisseur innovant en caoutchouc spécial absorbe l’énergie de recul et protège le poignet.
Profilé en aluminium sur le dessous pour une pose précise.
Un vernis transparent spécial protège efficacement le ruban contre l’usure. Le traitement antireflets supplémentaire garantit une bonne visibilité dans toutes les conditions d’éclairage.
Graduation mm