• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

RE MB40-MB32X32 ITS-BORE, système modulaire : Réducteurs.

Réf.: 4550154
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série ITSBORE
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 4550154
EAN / GTIN 7291075140040
Réf. fabricant 4550154
Article hors catalogue L23900 256

Description

Description:

Systèmes d alésage modulaire, Longueur corps (LB) 27 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 27 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "ITSBORE" Afficher tout