HSK A63 MB50 ITS-BORE, système modulaire : Attachements HSK DIN 69893-A.

Réf.: 4550014
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série ITSBORE
Type de produit tête à aléser non spécifiée

Identification et classification

Référence article 4550014
EAN / GTIN 7291075139587
Réf. fabricant 4550014
Article hors catalogue L23900 82

Description

Description:

Systèmes d alésage modulaire, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm
  • Taille de lattachement (CSI) MB50
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Longueur dépassement (LPR) 66 mm
  • Taille du corps (SS) 63