• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

C4 MB40X45 Système d'alésage modulaire MB avec attachement interchangeable CAMFIX

Réf.: 3308333

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Série ITSBORE
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 3308333
EAN / GTIN 7291075179668
Réf. fabricant 3308333
Article hors catalogue L23900 3

Description

Description:

Systèmes d alésage modulaire, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm
  • Taille de lattachement (CSI) MB40
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Longueur dépassement (LPR) 45 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "ITSBORE" Afficher tout