RE MB40-MB32X32 ITS-BORE, Modular system reductions.

Artikelnummer: 4550154
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550154
EAN/GTIN 7291075140040
Nummer fabrikant 4550154
L-nummer L23900 256

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, huislengte (LB) 27 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 32 mm

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 27 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles