• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

RE MB40-MB32X32 Reductores para el Sistema Modular MB

Número de artículo: 4550154
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ITSBORE
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550154
EAN / GTIN 7291075140040
Número del fabricante 4550154
Número L L23900 256

Descripción

Descripción:

Sistema modular de mandrinado, Longitud del cuerpo (LB) 27 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 27 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie "ITSBORE" Ver todos