Article alternatif :

Colonne de mesure 2D numérique HG1, type: 350

Réf.: 445356 350
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 363,00 € /pcs.
  • 335,00 € /pcs.
  • 66,60 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage d’utilisation min. 0 mm
Tension nominale 4,8 V
Nombre de batteries incluses 1 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Plage d’utilisation max. 520 mm
Indice de protection IP IP40
Série HG1
Référence fabricant Digitales 2D-Höhenmessgerät HG1, Typ: 350
Zone EX non
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie; fonctionnement sur secteur
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Lecture 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Interface MAHR i-wi-Funksystem; interface USB
Répétabilité (plan) 0,5 µm
Répétabilité (alésage) 1 µm
Force de mesure 1 N
Incréments numériques 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Etalonnable oui
Réétalonnable oui
type de produit colonne de mesure
Plage de mesure min 350 mm
Unité de lecture millimètre; pouce
Métrologie mode numérique
Avec comparateur non
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) 1,8 + L / 600 µm
Ecart de perpendicularité (frontal) ± 5 µm
Méthode de déplacement chariot de mesure avec moteur
Longueur socle 255 mm
Largeur socle 278 mm
Certificat d’étalonnage oui
Norme norme usine
Hauteur totale 688 mm
Poids 28 kg

Identification et classification

Référence article 445356 350
EAN / GTIN 4069515053457
Réf. fabricant 445356 350
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Système de mesure:
  • Excellente précision de mesure et grande fiabilité grâce au système de mesure optique incrémental.
  • Système de coussins d’air pour un déplacement aisé et sans à-coups.
  • Mesures simples grâce aux chariots de mesure motorisés.
  • Batterie rechargeable intégrée pour une mesure autonome.
  • Compensation de température via le capteur de température interne.

Unité de commande et d’affichage:
  • Grand écran tactile clair avec rétroéclairage.
  • Guidage de l’utilisateur à l’aide d’icônes claires dans plusieurs langues.
  • Possibilité de placer des points zéro supplémentaires sur la pièce.
  • Raccordement possible d’un instrument de mesure supplémentaire avec interface Mahr Connect.
  • Evolutif grâce aux mises à jour.
  • Mise en veille automatique (sans perte des valeurs mesurées).

Fonctions:
  • Palpage en haut ou en bas.
  • Largeur d’âme ou écartement des rainures avec centre d’âme et de rainure.
  • Diamètre de perçage et/ou d’arbre avec centre de perçage et d’arbre.
  • Point de rebroussement des alésages (haut ou bas).
  • Point de rebroussement des arbres (haut ou bas).
  • Calcul des écarts ou de la symétrie.
  • Fonctions de mesure dynamiques.
  • Mesure de la perpendicularité.
  • Mesure de la rectitude.
  • Programmes de mesure.
  • Traitement des données de mesure.
  • Impression directe sur une imprimante USB ou sans fil.
  • Protocoles de mesure au format PDF ou possibilité d’enregistrement au format CSV.

En plus:
  • Touches de mesure rapides et molette pour un déplacement rapide du chariot de mesure et un démarrage aisé de la mesure.
  • Fonction Quick-Mode.
  • Autres fonctions : Mesure en mode 2D, mesure de cône, calcul de distance automatique, définition d’un 3e Point zéro, saisie des ajustements suivant ISO (par ex. “H7”).

Livraison:

Avec unité de commande et d’affichage. Support 445410 T6, touche de mesure 445420 K6/51, bloc de réglage, câble USB, capot de protection, bloc d’alimentation, batterie lithium-ion 445433 BATTERY et instructions d’utilisation.

Accessoire(s):

Kit imprimante sans fil 499017 PRINTER, récepteur radio iwi 498912 STICK (2 × nécessaires), jeu de palpeurs de mesure 445400, câble de liaison de données 498941 DK-M1, support 445410 TI, comparateur 434671.

Remarque(s):

Conserver l’emballage d’origine pour garantir un transport en toute sécurité et un réétalonnage correct de la colonne de mesure.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Pour utilisation sur des marbres de classe de qualité 0 ou 1 fixés sans vibrations.
  • Utiliser uniquement conformément aux caractéristiques techniques.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Protection contre les corps étrangers solides d’un diamètre de 1,0 mm suivant IP 40.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les secousses et les chocs.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.
  • Ouvrir le boîtier au niveau du couvercle de la batterie uniquement pour remplacer la batterie.
  • Ne pas apporter de modifications.