jauge de profondeur numérique, Plage de mesure: 50mm

Réf.: 418760 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 10,05 € /pcs.
  • 18,05 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
767 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro
  • Toutes les pièces: trempées
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Lecture commutable 0,01 mm
Lecture commutable 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,02 mm
Longueur de la jauge 6 mm
⌀ de la jauge 1,5 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Toutes les pièces trempées
Longueur semelle 50 mm
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Jauges de profondeur

Identification et classification

Référence article 418760 50
EAN / GTIN 4045197927682
Réf. fabricant 418760 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jauge de profondeur numérique avec système absolu, mise à zéro superflue. Très grande précision grâce à la règle en verre. Le système électronique se coupe automatiquement après env. 5 minutes et se réenclenche d’une simple poussée.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.