Jauge de profondeur numérique avec sortie de données, Plage de mesure: 750mm

Réf.: 418710 750
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 63,00 € /pcs.
  • 68,60 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 13385
  • Interface: Port USB; Port Digimatic
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro
  • Matériau: INOX
  • Toutes les pièces: trempé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 750 mm
Lecture 0,01 mm
Ecart de mesure E MPE ±0,06 mm
Interface Port USB; Port Digimatic
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Matériau INOX
Toutes les pièces trempé
Longueur semelle 250 mm
Section de la règle 20×6 mm
Emballage Etui
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Jauge de profondeur

Identification et classification

Référence article 418710 750
EAN / GTIN 4946368377087
Réf. fabricant 571-206-10
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Le résultat de mesure apparaît sur un affichage bien lisible. Les surfaces de mesure sont finement rodées.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Semelles supplémentaires 418744.
Câble de données 497080 et 497100.