Escabeau à marches accessible des deux côtés avec roulettes 2x10 marches

Réf.: 41220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de marches 2×10
Exécution marchepied Stufe
Accessibilité beidseitig
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41220
EAN / GTIN 4031405412200
Réf. fabricant 041220
Article hors catalogue L90110 727

Description

Description:

  • Echelle fixe en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Quatre rouleaux à ressort autobloquants (Ø 80 mm)
  • Liaison rigide par entretoises métalliques détachables des deux côtés
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3850 mm
  • Hauteur : 2320 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Diamètre du rouleau : 80 mm
  • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
  • Longueur du pas : 1890 mm
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : incréments de 2x10
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 790 mm
  • Autorisé comme lieu de travail (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange