Ecrou allongé, Filetage: M6

Réf.: 375395 M6
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
1 719 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6334
Filetage M6
Longueur totale 18 mm
‌Ouverture de clé SW 10 mm
Sur angle e 11,05 mm
Type de produit Ecrous

Identification et classification

Référence article 375395 M6
EAN / GTIN 4020772082659
Réf. fabricant 82651
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Double longueur de l’écrou haut 375385, deux extrémités plates.

Utilisation:

Pour le vissage contigu de deux goujons filetés.

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.