Ecrou allongé, Filetage: M22

Réf.: 375395 M22
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
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Verlängerungs-Mutter
Unité d’ouverture de clé système métrique
Ouverture s 34 mm
Sur angle e 37,72 mm
Hauteur totale h 66 mm
Taille de filetage d M22
Type de produit ecrou hexagonal
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Matériau acier
Classe de résistance 10
Norme DIN 6334
Forme écrou Hexagonal

Identification et classification

Référence article 375395 M22
EAN / GTIN 4020772082307
Réf. fabricant 82305
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Double longueur de l’écrou haut 375385, deux extrémités plates.

Utilisation:

Pour le vissage contigu de deux goujons filetés.

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.