{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Verlängerungs-Mutter | |
| Unité d’ouverture de clé | système métrique | |
| Ouverture s | 36 mm | |
| Sur angle e | 39,89 mm | |
| Hauteur totale h | 72 mm | |
| Taille de filetage d | M24 | |
| Type de produit | ecrou hexagonal | |
| Type de filetage | filetage métrique à pas gros ISO | |
| Matériau | acier | |
| Classe de résistance | 10 | |
| Norme | DIN 6334 | |
| Forme d´écrou | Hexagonal |
| Référence article | 375395 M24 | |
| EAN / GTIN | 4020772082741 | |
| Réf. fabricant | 82743 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |