Rondelle, Pour filetages: M6

Réf.: 375340 M6
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
831 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6340
Pour filetages M6
⌀ alésage d1 6,4 mm
⌀ ext. d2 17 mm
Epaisseur h 3 mm
Type de produit Bloc pour étau

Identification et classification

Référence article 375340 M6
EAN / GTIN 4020772082819
Réf. fabricant 82818
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Super-résistantes, planes et trempées, arêtes brisées.

Utilisation:

Conviennent particulièrement pour les brides de serrage. Spécialement conçues pour la construction de gabarits.

Norme:

DIN 6340