Rondelle, Pour filetages: M20

Réf.: 375340 M20
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
1 511 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille des vis M10; M12; M14; M16; M18; M20; M22; M24; M27; M30; M36; M6; M8
Surface trempage; traitement
Type de produit rondelle
Diamètre extérieur d2 50 mm
Diamètre intérieur min. d1 21 mm
Epaisseur s 6 mm
Norme DIN 6340
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 375340 M20
EAN / GTIN 4020772082888
Réf. fabricant 82883
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Super-résistantes, planes et trempées, arêtes brisées.

Utilisation:

Conviennent particulièrement pour les brides de serrage. Spécialement conçues pour la construction de gabarits.

Norme:

DIN 6340