Mors rapporté décalé lisse, Type: 50

Réf.: 363045 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 50 mm
Hauteur mors h 24 mm
Hauteur h2 8 mm
Longueur mors l 40 mm
l2 7 mm
Longueur l3 14,5 mm
Pour code couleur Xtric 50
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 363045 50
EAN / GTIN 4062406785253
Réf. fabricant 363045 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec niveau lisse de 3 mm et surface de serrage lisse.

Utilisation:

Pour éviter les écarts de serrage. Voir aperçu des capacités de serrage.