Mors rapporté de préhension rigide, Pour type: 100

Réf.: 361128 100
Remise
370,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 100 mm
Hauteur mors h 35 mm
Hauteur h1 35 mm
Longueur mors l 70 mm
Longueur l1 33 mm
Pour code couleur Xpent0
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361128 100
EAN / GTIN 4045197849090
Réf. fabricant 361128 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour montage des adaptateurs de préhension 361160 7 et 361238361250. Pour compensation de surfaces de serrage non parallèles. Les adaptateurs de préhension peuvent être vissés de différentes façons sur le support perforé, afin de garantir un serrage sûr des différentes géométries.

Adapté(s) pour:

Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105361110.

Livraison:

Avec vis de fixation.

Téléchargements et documents

Produits adaptés