Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Etau haute pression CN version LC, Type: 90

Réf.: 360500 90

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 360500 90
EAN / GTIN 4250364400589
Réf. fabricant 6921678000955
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

Encombrement réduit: le rapport plage de serrage / longueur totale est optimal. Pression de réglage présélectionnable: sur 11 niveaux: largeur de mors 70 / 90 mm, sur 4 niveaux: largeur de mors 125 / 160 / 200 mm. Corps de base en fonte sphéroïdale particulièrement rigide, bords inférieurs et supérieurs rectifiés, parallélisme des mors 0,02 mm.
Caractéristique:
Broche entièrement protégée et nitrurée!
  • Sécurité de fonctionnement accrue.
  • Pare-copeaux optimisé.
  • Opérations de nettoyage minimisées.

Livraison:

Avec 2 mors étagés (= standard!), 1 manivelle, 4 brides de serrage et une clé mâle coudée. 1 mors supplémentaire pour plage de serrage à partir de 0 mm pour tailles 160 et 200.

Remarque(s):

La longueur totale L de l’étau reste inchangée, même pour l’usinage de pièces de grande taille (moins de zones de collision).