Bancs de pré-réglage, Type: VG1

Réf.: 354760 VG1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Interface: Hoffmann Group Connected

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Logement de base SA50
Déplacement rapide Electromagnétique
Procédé de mesure Traitement d'images écran tactile 15 pouces
Appareil de mesure PC de mesure électronique
Plage de mesure X 400 mm
Plage de mesure Z 500 mm
Largeur base 860 mm
Largeur totale 1 500 mm
Profondeur 590 mm
Hauteur 1 060 mm
Poids 150 kg
Charge de la broche 100 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Interface Hoffmann Group Connected
Série VG1; Hoffmann Group Connected
Type de produit Appareil de réglage

Identification et classification

Référence article 354760 VG1
EAN / GTIN 4045197436498
Réf. fabricant 354760 VG1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Ecran tactile 15 pouces, commande aisée et intuitive à l’aide d’icônes.
  • Avec dispositif d’étalonnage dans l’adaptateur de base.
  • Caméra numérique à grossissement 24x.
  • Déplacement rapide des deux axes (X / Z) un à la fois ou simultanément.
  • Réglage fin des deux axes (X / Z).
  • Broche avec indexation 4×90° et frein à vis.
  • Erreur de concentricité et/ou de planéité de la broche max. 2 µm.
L’appareil est compatible avec les solutions logicielles à proximité de la production Hoffmann Group Connected disponibles en option.

Avantage(s):

Avec cet appareil, vous allez acquérir un composant compatible pour une production en réseau numérique. Associé au logiciel modulaire correspondant, il permet d’augmenter la productivité.

Utilisation:

Pour la mesure et le préréglage des outils.

Livraison:

Avec dispositif d'étalonnage dans l'adaptateur de base, clavier, tablettes métalliques, nettoyant d'arêtes de coupe et logiciel de mesure dans les principales langues.

Accessoire(s):

Remarque(s):

La photo peut différer de l'original.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour usage industriel.
  • Utiliser uniquement sur une surface propre et plane.
  • Mesurer uniquement des outils propres dans des mandrins propres.
  • Utiliser uniquement des pièces de rechange et d’usure d’origine.
  • Pour la mesure et le pré-réglage de géométries d’outil sur des machines ou des îlots d’usinage.
  • N’utiliser la machine que si elle a été correctement montée et que ses dispositifs de protection et de sécurité sont en parfait état de fonctionnement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas mettre les mains dans l’unité optique de la caméra.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.