Réducteur avec entrée SA/HSK, Adaptateur de base SA/réducteur HSK: 50/H63DI

Réf.: 354779 50/H63DI
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Adaptateur de base SA/réducteur HSK Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Adaptateur de base SA 50 mm
Dimensions réduites de l'attachement 63 mm
Couple maximal 8 Nm
Clé de serrage Torx® TX25
Type de produit Réducteur

Identification et classification

Référence article 354779 50/H63DI
EAN / GTIN 4045197988935
Réf. fabricant 354779 50/H63DI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Remarque(s):

Autres adaptateurs SA50 disponibles sur demande:
  • VX3 - Référence EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 - Référence EWS: 19.SK50VX4
  • V5 - Référence EWS: 19.SK50V5