Réducteur SA50 / VDI, Adaptateur SA/VDI: 50/V16

Réf.: 354773 50/V16
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
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Adaptateur SA/VDI Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Adaptateur de base SA 50 mm
Dimensions réduites de l'attachement 16 mm
Type de produit Réducteur

Identification et classification

Référence article 354773 50/V16
EAN / GTIN 4045197964069
Réf. fabricant 354773 50/V16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Remarque(s):

Autres adaptateurs SA50 disponibles sur demande:
  • VX3 - Référence EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 - Référence EWS: 19.SK50VX4
  • V5 - Référence EWS: 19.SK50V5