Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Sous-armoire

Réf.: 354290

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 354290
EAN / GTIN 4045197436986
Réf. fabricant 354290
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Corps avec 3 tiroirs et 1 porte en aluminium blanc (RAL 9006) et bleu acier (RAL 5011). (Espace de rangement pour le refroidisseur actif de l'unité de refroidissement CU1).
  • Plan de travail avec revêtement plastique Eluplan.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche): 60; 300; 300

Remarque(s):

Les modifications de la couleur par le soleil ou la lumière ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation.