Appareils de frettage, Type: SU1

Réf.: 354210 SU1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SU1
Largeur 700 mm
Hauteur 986 mm
Profondeur 533 mm
Raccord 3 c.a. 400 V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Puissance 11 kW
Poids 45 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Appareils de frettage

Identification et classification

Référence article 354210 SU1
EAN / GTIN 4045197801777
Réf. fabricant 354210 SU1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Appareil de frettage avec refroidissement par air intégré à la position de frettage.Longueur frettable maximale 500 mm.Tablette de dépose pour disques interchangeables.
Appareil de frettage GARANT SU1.

Utilisation:

  • Pour un refroidissement dépendant du profil.
  • Pour frettage de queues en carbure et HSS.
  • Plage de frettage ⌀ 3 − 32 mm.

Livraison:

  • 4 disques interchangeables ⌀ 3 − 32 mm 354240.
  • Bague de serrage.
  • 1 paire de gants anti-chaleur.

Accessoire(s):

  • Bâti adapté 354291.
  • Disques interchangeables de rechange 354240.
  • Adaptateurs de base 354225354227.
  • Adaptateurs de refroidissement pour refroidissement par air 354235354236.
  • Unité de refroidissement 354215 CU1.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le serrage par frettage d’outils à queue en carbure et HSS dans des mandrins de serrage appropriés.
  • Longueur frettable maximale 500 mm.
  • A utiliser comme appareil de table.
  • Pour usage industriel.
  • Utiliser uniquement sur une surface propre et plane.
  • Fretter uniquement des outils propres dans des mandrins propres.
  • Utiliser uniquement des pièces de rechange et d’usure d’origine.
  • N’utiliser la machine que si elle a été correctement montée et que ses dispositifs de protection et de sécurité sont en parfait état de fonctionnement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser de mandrins inappropriés.
  • Ne pas utiliser de produits de nettoyage facilement inflammables.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.