• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

HM90 APCR 160504R-P IC28 Super Positive Inserts with a Polished Rake for Machining Aluminum

Réf.: 5603285
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELIALU
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 5603285
EAN / GTIN 7291075150483
Réf. fabricant 5603285
Article hors catalogue L23910 6

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 15.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 25.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.8 mm, Largeur plaquette (W1) 12.8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 16.7 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 15.5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 25.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.8 mm
  • Largeur plaquette (W1) 12.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2
  • Longueur arête racleuse (BS) 1 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELIALU" Afficher tout